Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-EB147A-02-C
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EB147A-02-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Höhe: 18mm
Länge: 10mm
Tiefe: 10,5mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...12AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT;Zugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.