Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1"; 1,8W; 220VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1"; 1,8W; 220VAC
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1"; 1,8W; 220VAC
Artikel-Nr.:
     2805-EAV5000-F10-4YO-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAV5000-F10-4YO-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Soft-Startventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: 0...60°C
Versorgungsspannung: 220V AC
Leistungsaufnahme: 1,8W
Gewinde: G 1"
Betriebsdruck: 15bar
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 2...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Softstartventil
Durchfluss: 6650l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 122,35*
€ 147,44*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 136,90*
€ 164,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 149,89*
€ 180,74*
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 194,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
Y600T-A
ab € 6,67*
Zubehör
SMC
Y600-A
ab € 3,01*
Zubehör
SMC
VHS50-F10B
ab € 44,83*
Zubehör
SMC
Y610-F03
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.