Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 480x320; Bel: LED; Abm: 65x100x4,4mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EATFT035-34AITC
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA TFT035-34AITC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 2,5...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Anzahl Pole: 39
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x39
Band-Rastermaß: 0,3mm
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x320
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 73,44x48,96mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 65x100x4,4mm
Kontrast: 700:1
Helligkeit: 510...1200cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 84,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 64,82*
€ 84,69*
€ 8,95*
ab € 71,91*
€ 95,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.