Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2"; 172x72; 62x35mm; Display: grafisch; 3÷3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 2"; 172x72; 62x35mm; Display: grafisch; 3÷3,3VDC
Display: E-Papier; 2"; 172x72; 62x35mm; Display: grafisch; 3÷3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-EAELABEL20-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA ELABEL20-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: schwarz / weiß
Versorgungsspannung: 3...3,3V DC
Interface: SPI;I2C;RS232
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 172x72
Display-Typ: E-Papier
Bildschirmdiagonale: 2"
Abmessungen: 62x35mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Weitere Suchbegriffe: e paper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.