Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3C94; 10800nH; 102000mm3; 683mm2; A: 70,5mm; B: 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; 3C94; 10800nH; 102000mm3; 683mm2; A: 70,5mm; B: 48mm
Kern: Ferrit; E; 3C94; 10800nH; 102000mm3; 683mm2; A: 70,5mm; B: 48mm
Artikel-Nr.:
     2805-E71/33/32-3C94
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E71/33/32-3C94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3C94
Maß A: 70,5mm
Maß E: 21,9mm
Größe F: 32mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 102000mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 683mm2
AI Induktionsfaktor: 10800nH
Maß B: 48mm
Ausführung: E
Maß C: 22mm
Maß D: 33,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.