Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3F3; 7300nH; 79000mm3; 540mm2; A: 65mm; B: 44,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; 3F3; 7300nH; 79000mm3; 540mm2; A: 65mm; B: 44,2mm
Kern: Ferrit; E; 3F3; 7300nH; 79000mm3; 540mm2; A: 65mm; B: 44,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-E65/32/27-3F3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E65/32/27-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3F3
Maß A: 65mm
Maß E: 22,2mm
Größe F: 27,4mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 79000mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 540mm2
AI Induktionsfaktor: 7300nH
Maß B: 44,2mm
Ausführung: E
Maß C: 20mm
Maß D: 32,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.