Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3C94; 8600nH; 79000mm3; 540mm2; A: 65mm; B: 44,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; 3C94; 8600nH; 79000mm3; 540mm2; A: 65mm; B: 44,2mm
Kern: Ferrit; E; 3C94; 8600nH; 79000mm3; 540mm2; A: 65mm; B: 44,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-E65/32/27-3C94
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E65/32/27-3C94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3C94
Maß A: 65mm
Maß E: 22,2mm
Größe F: 27,4mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 79000mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 540mm2
AI Induktionsfaktor: 8600nH
Maß B: 44,2mm
Ausführung: E
Maß C: 20mm
Maß D: 32,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.