Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; SSR; OUT 2: SPST-NO; OUT 3: SPST-NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E5CC-QX2ASM-000
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CC-QX2ASM-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
omron temperaturregler
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: SSR
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Ausgangs-Art 3: SPST-NO
Displayhöhe 1: 15,2mm
Displayhöhe 2: 7,1mm
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;Analogspannung;Analogstrom
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Äußere Abmessungen: 48x48x64mm
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement PLII;Thermoelement R;Thermoelement S;JPt100;Thermoelement N;Thermoelement L;Thermoelement U;Thermoelement W
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Programmier-Art: Tastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;2PID
Zusatzfunktionen: Heiz- oder Kühlkontrolle
Herstellerserie: E5CC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,16*
€ 211,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,17*
€ 217,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 194,81*
€ 263,16*
Frei Haus
ab € 214,37*
€ 267,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.