Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷10mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E57LAL30A2
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E57LAL30A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...10mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.