Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 110mm; Y: 188mm; Z: 70mm; belüftet; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 110mm; Y: 188mm; Z: 70mm; belüftet; schwarz
Gehäuse: universell; X: 110mm; Y: 188mm; Z: 70mm; belüftet; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-E450VL
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     E450VL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse schwarz
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 188mm
Größe X: 110mm
Größe Z: 70mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: belüftet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.