Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoelektrisch; 200mm÷3m; IP67; 12÷24VDC; 2m Leitung; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E3ZS-T81A
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZS-T81A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 3mA
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0,2...3m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.