Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; NTC; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPDT; 250VAC/8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; NTC; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPDT; 250VAC/8A
Modul: Regulator; NTC; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPDT; 250VAC/8A
Artikel-Nr.:
     2805-E33NDRR-BVVIWBE
Hersteller:
     ASCON TECNOLOGIC
Herst.-Nr.:
     E33NDRR-BVVIWBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler ip65
Hersteller: ASCON TECNOLOGIC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Ausgangs-Art 2: SPDT
Displayhöhe 1: 17,7mm
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 71x29mm
Temperatursensors-Art: NTC
Passendes Zubehör: NTC-TPE-A1T
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -99,9...999
Programmier-Art: Tastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF
Regulierung für Ausgang 2: ON-OFF
Zusatzfunktionen: Auftauen
Herstellerserie: E33
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 8A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ASCON:
ASCON
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.