Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Türen; Pos: 2; SPDT; 5A/250VAC; Schaltw: ON-(ON); 3100


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E3111CAWAEX
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     E3111CAWAEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten;gepresst
Frontplattenstärke: max. 2,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Montageabmessungen: 27,44x22,86mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Entspricht Norm: CSA;UL;ATEX Ex;ENEC
Schalter-Typ: für Türen
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebelhöhe: 23mm
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: weiß
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Tastenfarbe: weiss
Herstellerserie: 3100
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.851,34*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 7,70268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.952,45*
€ 4.703,4155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.924,87*
€ 4.670,5953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.869,72*
€ 4.604,9668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.851,34*
€ 4.583,0946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.