Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Türen; Pos: 2; SPST-NC; 5A/250VAC; Schaltw: ON-(OFF)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E3102DABAEX
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     E3102DABAEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten;gepresst
Frontplattenstärke: max. 2,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Montageabmessungen: 27,44x22,86mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Entspricht Norm: CSA;UL;ATEX Ex;ENEC
Schalter-Typ: für Türen
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebelhöhe: 17,1mm
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Tastenfarbe: schwarz
Herstellerserie: 3100
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.551,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 5,10216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.700,20*
€ 3.213,238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.677,09*
€ 3.185,7371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.606,90*
€ 3.102,211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.571,30*
€ 3.059,847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.551,08*
€ 3.035,7852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.