Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Türen; Pos: 2; SPST-NO; 5A/250VAC; Schaltw: OFF-(ON)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E3101DABAEX
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     E3101DABAEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten;gepresst
Frontplattenstärke: max. 2,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Montageabmessungen: 27,44x22,86mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Entspricht Norm: CSA;UL;ATEX Ex;ENEC
Schalter-Typ: für Türen
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebelhöhe: 17,1mm
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Tastenfarbe: schwarz
Herstellerserie: 3100
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.307,53*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,61506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.420,12*
€ 2.879,9428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.400,53*
€ 2.856,6307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.339,45*
€ 2.783,9455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.307,53*
€ 2.745,9607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.