Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3F3; 1600nH; 4000mm3; 60mm2; A: 30,8mm; B: 19,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; 3F3; 1600nH; 4000mm3; 60mm2; A: 30,8mm; B: 19,5mm
Kern: Ferrit; E; 3F3; 1600nH; 4000mm3; 60mm2; A: 30,8mm; B: 19,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-E30/15/7-3F3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E30/15/7-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3F3
Größe A: 30,8mm
Größe E: 9,7mm
Größe F: 7,3mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 4000mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 60mm2
AI Induktionsfaktor: 1600nH
Größe B: 19,5mm
Ausführung: E
Größe C: 7,2mm
Größe D: 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.