Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NPN / NC; 0÷1,5mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NPN / NC; 0÷1,5mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 200mA
Sensor: induktiv; OUT: NPN / NC; 0÷1,5mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-E2BS08KS01WPC22M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2B-S08KS01-WP-C2 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gesamtlänge: 42mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 2kHz
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 0...1,5mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.