Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3C94; 1900nH; 2,99cm3; 52mm2; A: 25mm; B: 17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E25/13/7-3C94
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E25/13/7-3C94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3C94
Maß A: 25mm
Maß E: 8,7mm
Größe F: 7,5mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 2,99cm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 52mm2
AI Induktionsfaktor: 1900nH
Maß B: 17,5mm
Ausführung: E
Maß C: 7,5mm
Maß D: 12,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.