Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3C94; 1450nH; 1490mm3; 32mm2; A: 20mm; B: 14,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E20/10/6-3C94
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E20/10/6-3C94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3C94
Größe A: 20mm
Größe E: 7mm
Größe F: 5,9mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 1490mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 32mm2
AI Induktionsfaktor: 1450nH
Größe B: 14,1mm
Ausführung: E
Größe C: 5,9mm
Größe D: 10,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,856*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.