Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3F3; 980nH; 750mm3; 20,1mm2; A: 16mm; B: 11,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; 3F3; 980nH; 750mm3; 20,1mm2; A: 16mm; B: 11,3mm
Kern: Ferrit; E; 3F3; 980nH; 750mm3; 20,1mm2; A: 16mm; B: 11,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-E16/8/5-3F3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E16/8/5-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3F3
Maß A: 16mm
Maß E: 5,7mm
Größe F: 4,7mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 750mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 20,1mm2
AI Induktionsfaktor: 980nH
Maß B: 11,3mm
Ausführung: E
Maß C: 4,7mm
Maß D: 8,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.