Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3C94; 800nH; 369mm3; 12,4mm2; A: 12,6mm; B: 8,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; 3C94; 800nH; 369mm3; 12,4mm2; A: 12,6mm; B: 8,9mm
Kern: Ferrit; E; 3C94; 800nH; 369mm3; 12,4mm2; A: 12,6mm; B: 8,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-E13/7/4-3C94
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E13/7/4-3C94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3C94
Größe A: 12,6mm
Größe E: 4,5mm
Größe F: 3,7mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 369mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 12,4mm2
AI Induktionsfaktor: 800nH
Größe B: 8,9mm
Ausführung: E
Größe C: 3,7mm
Größe D: 6,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.