Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; 16mm2; Pole: 2; UNenn: 400V; Gabel; Anz.Mod: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschiene; 16mm2; Pole: 2; UNenn: 400V; Gabel; Anz.Mod: 18
Artikel-Nr.:
     2805-E.4216/18W
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4216/18W
EAN/GTIN:
     5901350809891
Hersteller: PAWBOL
Nennspannung: 400V
Ausgangsraster: 18mm
Material: PVC
Länge: 320mm
Anzahl der Module: 18
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Elektrische Montage: Gabel
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Anzahl der Pole: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.