Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; 16mm2; Pole: 1; UNenn: 400V; Gabel; Anz.Mod: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschiene; 16mm2; Pole: 1; UNenn: 400V; Gabel; Anz.Mod: 12
Artikel-Nr.:
     2805-E.4116/12STVW
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4116/12STVW
EAN/GTIN:
     5901350809846
Hersteller: PAWBOL
Nennspannung: 400V
Ausgangsraster: 27mm
Material: PVC
Länge: 210mm
Anzahl der Module: 12
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Elektrische Montage: Gabel
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.