Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 1; UNenn: 400V; Rastermaß: 17,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 1; UNenn: 400V; Rastermaß: 17,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-E.4110/54SZ
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4110/54SZ
EAN/GTIN:
     5901350810064
Hersteller: PAWBOL
Nennspannung: 400V
Ausgangsraster: 17,8mm
Material: PVC
Länge: 1m
Anzahl der Module: 54
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.