Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M16; Ø: 95mm; Gummi; L: 75mm; H: 16mm; 4942N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M16; Ø: 95mm; Gummi; L: 75mm; H: 16mm; 4942N
Vibrationsdämpfer; M16; Ø: 95mm; Gummi; L: 75mm; H: 16mm; 4942N
Artikel-Nr.:
     2805-DVC3-95-80-75M16-4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.3-95-80-75-M16-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
gummi-stahl-element m16
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 95mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 16mm
Größe D1: 80mm
Gewinde: M16
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 75mm
Statische Belastung: 4942N
Steifheit: 264N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.