Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M10; Ø: 57mm; Gummi; L: 45mm; H: 10mm; 1235N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M10; Ø: 57mm; Gummi; L: 45mm; H: 10mm; 1235N
Vibrationsdämpfer; M10; Ø: 57mm; Gummi; L: 45mm; H: 10mm; 1235N
Artikel-Nr.:
     2805-DVC3-57-25-45M10-5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.3-57-25-45-M10-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m10
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 57mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 10mm
Größe D1: 25mm
Gewinde: M10
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 45mm
Statische Belastung: 1235N
Steifheit: 110N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.