Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 50mm; H: 8mm; 682N; 55N/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 50mm; H: 8mm; 682N; 55N/mm
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 50mm; H: 8mm; 682N; 55N/mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC3-40-32-50M8-5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.3-40-32-50-M8-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 40mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 8mm
Größe D1: 32mm
Gewinde: M8
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 50mm
Statische Belastung: 682N
Steifheit: 55N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.