Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 30mm; Gummi; L: 25mm; H: 8mm; 1488N; 238N/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 30mm; Gummi; L: 25mm; H: 8mm; 1488N; 238N/mm
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 30mm; Gummi; L: 25mm; H: 8mm; 1488N; 238N/mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC3-30-18-25M8-4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.3-30-18-25-M8-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 30mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 8mm
Größe D1: 18mm
Gewinde: M8
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 25mm
Statische Belastung: 1488N
Steifheit: 238N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.