Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 35mm; Gummi; L: 34mm; L. Gewinde: 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 35mm; Gummi; L: 34mm; L. Gewinde: 23mm
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 35mm; Gummi; L: 34mm; L. Gewinde: 23mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC2-433961
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.2-35-25-34-M8-20-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 35mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 8mm
Größe D1: 25mm
Gewindelänge: 23mm
Gewinde: M8
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 34mm
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Statische Belastung: 2453N
Steifheit: 289N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.