Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 21mm; Gummi; L: 22mm; L. Gewinde: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 21mm; Gummi; L: 22mm; L. Gewinde: 18mm
Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 21mm; Gummi; L: 22mm; L. Gewinde: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC2-433781
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.2-21-16-22-M6-18-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m6
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 21mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 6mm
Größe D1: 16mm
Gewindelänge: 18mm
Gewinde: M6
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 22mm
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Statische Belastung: 240N
Steifheit: 44N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.