Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 20mm; Gummi; L: 19mm; L. Gewinde: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 20mm; Gummi; L: 19mm; L. Gewinde: 18mm
Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 20mm; Gummi; L: 19mm; L. Gewinde: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC2-433775
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.2-20-14-19-M6-18-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m6
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 20mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 6mm
Größe D1: 14mm
Gewindelänge: 18mm
Gewinde: M6
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 19mm
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Statische Belastung: 226N
Steifheit: 48N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.