Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M12; Ø: 70mm; Gummi; L: 53mm; L. Gewinde: 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M12; Ø: 70mm; Gummi; L: 53mm; L. Gewinde: 37mm
Vibrationsdämpfer; M12; Ø: 70mm; Gummi; L: 53mm; L. Gewinde: 37mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC1-433511
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.1-70-45-53-M12-37-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
m12 dämpfungsbolzen
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 70mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe D1: 45mm
Gewindelänge: 37mm
Gewinde: M12
Shore-Härte: 70±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 53mm
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Statische Belastung: 3228N
Steifheit: 244N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.