Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 50mm; L. Gewinde: 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 50mm; L. Gewinde: 23mm
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 50mm; L. Gewinde: 23mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC1-433287
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.1-40-32-50-M8-23-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 40mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe D1: 32mm
Gewindelänge: 23mm
Gewinde: M8
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 50mm
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Statische Belastung: 521N
Steifheit: 42N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.