Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 35mm; Gummi; L: 15mm; L. Gewinde: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 35mm; Gummi; L: 15mm; L. Gewinde: 20mm
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 35mm; Gummi; L: 15mm; L. Gewinde: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC1-433276
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.1-35-31-15-M8-20-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 35mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe D1: 31mm
Gewindelänge: 20mm
Gewinde: M8
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 15mm
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Statische Belastung: 1120N
Steifheit: 299N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.