Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M3; Ø: 8mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 6mm; H: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M3; Ø: 8mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 6mm; H: 3mm
Vibrationsdämpfer; M3; Ø: 8mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 6mm; H: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA2-8-8-M3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.2-8-8-M3-6-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m3
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 8mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 3mm
Gewindelänge: 6mm
Gewinde: M3
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 8mm
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 75N
Steifheit: 38N/mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.