Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M3; Ø: 8mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 6mm; H: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M3; Ø: 8mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 6mm; H: 3mm
Vibrationsdämpfer; M3; Ø: 8mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 6mm; H: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA2-8-8-M3-70
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.2-8-8-M3-6-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m3
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 8mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 3mm
Gewindelänge: 6mm
Gewinde: M3
Shore-Härte: 70±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 8mm
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 49N
Steifheit: 89N/mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.