Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 30mm; Gummi; L: 30mm; L. Gewinde: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 30mm; Gummi; L: 30mm; L. Gewinde: 20mm
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 30mm; Gummi; L: 30mm; L. Gewinde: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA2-30-30-M8-70
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.2-30-30-M8-20-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 30mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 8mm
Gewindelänge: 20mm
Gewinde: M8
Shore-Härte: 70±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 30mm
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 490N
Steifheit: 260N/mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.