Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M4; Ø: 15mm; Gummi; L: 15mm; L. Gewinde: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M4; Ø: 15mm; Gummi; L: 15mm; L. Gewinde: 10mm
Vibrationsdämpfer; M4; Ø: 15mm; Gummi; L: 15mm; L. Gewinde: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA2-15-15-M4-40
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.2-15-15-M4-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
gummi-stahl-element m4 durchmesser ...
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 15mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 4mm
Gewindelänge: 10mm
Gewinde: M4
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 15mm
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 61N
Steifheit: 36N/mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, dämpfungsbolzen m4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.