Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M3; Ø: 8mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 6mm; 70N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M3; Ø: 8mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 6mm; 70N
Vibrationsdämpfer; M3; Ø: 8mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 6mm; 70N
Artikel-Nr.:
     2805-DVA1-8-8-M3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.1-8-8-M3-6-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m3
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 8mm
Gehäuse-Material: Gummi
Gewindelänge: 6mm
Gewinde: M3
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 8mm
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 70N
Steifheit: 35N/mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.