Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M10; Ø: 50mm; Gummi; L: 20mm; L. Gewinde: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M10; Ø: 50mm; Gummi; L: 20mm; L. Gewinde: 28mm
Vibrationsdämpfer; M10; Ø: 50mm; Gummi; L: 20mm; L. Gewinde: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA1-50-20-M10
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.1-50-20-M10-28-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m10
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 50mm
Gehäuse-Material: Gummi
Gewindelänge: 28mm
Gewinde: M10
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 20mm
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 3589N
Steifheit: 718N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.