Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 20mm; Gummi; L: 20mm; L. Gewinde: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 20mm; Gummi; L: 20mm; L. Gewinde: 18mm
Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 20mm; Gummi; L: 20mm; L. Gewinde: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA1-20-20-M6-40
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.1-20-20-M6-18-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m6
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 20mm
Gehäuse-Material: Gummi
Gewindelänge: 18mm
Gewinde: M6
Shore-Härte: 40±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 20mm
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 95N
Steifheit: 42,5N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.