Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M4; Ø: 15mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 10mm; 126N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M4; Ø: 15mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 10mm; 126N
Vibrationsdämpfer; M4; Ø: 15mm; Gummi; L: 8mm; L. Gewinde: 10mm; 126N
Artikel-Nr.:
     2805-DVA1-15-8-M4-70
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.1-15-8-M4-10-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
gummi-stahl-element m4 durchmesser ...
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 15mm
Gehäuse-Material: Gummi
Gewindelänge: 10mm
Gewinde: M4
Shore-Härte: 70±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 8mm
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 126N
Steifheit: 220N/mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, dämpfungsbolzen m4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.