Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 127x127x38mm; 270m3/h; 56dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DV5218N
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     DV 5218 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: PBT
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 36...60V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 127x127x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 270m3/h
Lärmbelastung: 56dBA
Drehzahl: 5000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 18,5W
Leitungslänge: 0,31m
Zusatzfunktionen: PWM
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.