Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 15mH; 0,9A; 770mΩ; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 15mH; 0,9A; 770mΩ; vertikal
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 15mH; 0,9A; 770mΩ; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-DUS-16/15/0.9
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DUS-16/15/0.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x12,7mm
Widerstand: 0,77Ω
Betriebsspannung: 265V AC
Betriebsstrom: 0,9A
Testspannung AC: 2,1kV
Induktivität pro Windung: 15mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Anzahl der Wicklungen: 2
Abmessungen: 21x16,1x26mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.