Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 700mA; 160mΩ; 230VAC; 14x5mm; -20÷50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 700mA; 160mΩ; 230VAC; 14x5mm; -20÷50%
Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 700mA; 160mΩ; 230VAC; 14x5mm; -20÷50%
Artikel-Nr.:
     2805-DTS-12.5/1.5/0.7-H
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTS-12,5/1,5/0,7-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Ausgangsraster: 14x5mm
Widerstand: 0,16Ω
Toleranz: -20...50%
Betriebsspannung: 230V AC
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität pro Windung: 1,5mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: als Entstörelemente;Dämpfung höherer Harmonischer;Schaltnetzteile;EMI/RFI Filter
Herstellerserie: DTS-12.5
Räumliche Orientierung: horizontal
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.