Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 22uH; 8A; 16,6mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 22uH; 8A; 16,6mΩ
Drossel: Draht; THT; 22uH; 8A; 16,6mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DTMSS-16/0.022/8V
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTMSS-16/0.022/8.0-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 22 μh
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Widerstand: 16,6mΩ
Breite: 10mm
Durchmesser: 20mm
Betriebsstrom: 8A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Drosselnanwendung: Schaltnetzteile
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.