Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; 0,15A/250VDC; mit Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DT-2RV49-B6
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DT-2RV49-B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: HONEYWELL
Gehäuseabmessungen: 49,28x17,45x22,35mm
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,15A / 250V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebellänge: 58,67mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.