Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; 10A/28VDC; DPDT; (ON)-OFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; 10A/28VDC; DPDT; (ON)-OFF
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; 10A/28VDC; DPDT; (ON)-OFF
Artikel-Nr.:
     2805-DT-2RV22-A7
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DT-2RV22-A7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: 49,3x21,35x17,5mm
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 28V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 5,56N
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: DT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,98*
€ 477,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.