Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 100V; 330pF; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 100V; 330pF; THT; ±10%
Filter: Entstörkondensator; 100V; 330pF; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-DSS1NB32A331Q91A
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DSS1NB32A331Q91A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
330pf entstörkondensator
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Betriebsspannung: 100V
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 6A
Kapazität Cx: 330pF
Filtereigenschaften: Ferritperlen auf Anschlüssen
Anwendung der Filter: Dämpfung Breitband-Störungen
Herstellerserie: EMIFIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.