Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 100V; 1,5nF; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DSS1NB32A152Q93A
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DSS1NB32A152Q93A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Betriebsspannung: 100V
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 6A
Kapazität Cx: 1,5nF
Filtereigenschaften: Ferritperlen auf Anschlüssen
Anwendung der Filter: Dämpfung Breitband-Störungen
Herstellerserie: EMIFIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,0846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,99*
€ 193,9581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,51*
€ 193,3869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,375*
€ 178,94625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,89*
€ 162,8991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,90*
€ 151,011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.